!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR FEMELLE, RACCORD 4 PO X 4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 4 1/4 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 160 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

ADAPTATEUR FEMELLE, RACCORD 4 PO X 4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 4 1/4 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 160 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

GF PIPING SYSTEMS

ADAPTATEUR FEMELLE, RACCORD 4 PO X 4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 4 1/4 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 160 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F close
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
ADAPTATEUR FEMELLE, RACCORD 4 PO X 4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 4 1/4 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 160 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

ADAPTATEUR FEMELLE, RACCORD 4 PO X 4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 4 1/4 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 160 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VFJ9
  • N° de modèle du manufacturier 835-040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A5 1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B5 1/4 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Plage de température32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur femelle
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 4 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 8
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 160 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur