!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTAT FEM 1.25PO FNPTXDOUIL CPVC

ADAPTAT FEM 1.25PO FNPTXDOUIL CPVC

GF PIPING SYSTEMS

ADAPTAT FEM 1.25PO FNPTXDOUIL CPVC close
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
ADAPTAT FEM 1.25PO FNPTXDOUIL CPVC

ADAPTAT FEM 1.25PO FNPTXDOUIL CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6NF23
  • N° de modèle du manufacturier 9835-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 5/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 5/16 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout2 7/16 po
  • Plage de température32 degrés à 200 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur femelle
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/4 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 260 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur