!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3 MM

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3 MM close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3 MM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.89 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3766
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3766
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • D.I. du tuyau ondulé3 mm
  • NormesFDA, 3A 20-27
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Application Alimentation, lait et produits laitiers
  • Diamètre extérieur 8 mm
  • Épaisseur de paroi 2,5 mm
  • Couleur de bande Pas de bande