Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains des coupures, des abrasions et des perforations avec cette paire de gants résistants aux coupures de taille 6, noirs et gris. Ils ont une épaisseur de 13 jauges et sont fabriqués avec un mélange de fibres de nylon, de Lycra, de fibre de verre et de Dyneema pour une protection optimale. La paume est recouverte de polyuréthane lisse à base d'eau qui ne pénètre pas et maintient la peau confortable. Leurs poignets en maille élastique les rendent faciles à enfiler et à
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-435
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures 3, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 4542
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant220 à 270 mm
Caractéristiques du gantExcellente respirabilité, bonne dextérité
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePolyuréthane à base d'eau
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884542
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteÉlastique
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Matériau de la doublure du gantNylon, élastane, fibre de verre, PEHP
Sans siliconeOui
Force de perforation ANSI/ISEA120 N
CouleurNoir, gris
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,32 $
/ PAIR
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: