!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 PO,AC/ÉLECTRO-ZC,PQ 100

VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 PO,AC/ÉLECTRO-ZC,PQ 100

ITW BUILDEX

VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N °  3,TEKS 4,12-24 X 2 PO,AC/ÉLECTRO-ZC,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 PO,AC/ÉLECTRO-ZC,PQ 100

VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 PO,AC/ÉLECTRO-ZC,PQ 100

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 226,00 $ par 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLX21730P
  • N° de modèle du manufacturier 21730P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces vis autoperceuses AC CARB avec ailettes sont électro-zinguées et sont conçues pour les applications bois-métal sans avoir besoin de pré-percer. Elles ont une taille de filetage 12-24 et une long. de 2 po. Ces vis sont dotées d'une tête à gaufre à douille n° 3 et d'une pointe de perçage Teks 4. Ils ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,125 à 0,250 po et une plage de fixation du bois de 1/4 po à un pouce. Il y a 100 vis autoperceuses par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleFixation
  • MatériauAcier au carbone
  • PriseDouille mince
  • Taille de pointe de foret4
  • Système de mesurePouce
  • Couleur de têteGris
  • Taille de filetageNo. 12-24
  • Finition Électro-zinc
  • Type de tête Douille
  • Taille de vis No. 12
  • Épaisseur de perçage maximale 0,250 po
  • Application Contreplaqué, 2 x 4 pour structure en acier
  • Longueur hors tout 2 po
  • Type Fixation
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande