!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 1/2 PO,AC AU CARB,BT 1500

VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 1/2 PO,AC AU CARB,BT 1500

ITW BUILDEX

VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N °  3,TEKS 4,12-24 X 2 1/2 PO,AC AU CARB,BT 1500 close
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
VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 1/2 PO,AC AU CARB,BT 1500

VIS AUTOPERCEUSES,W/AILES,PLAQUETTE À DOUILLE N ° 3,TEKS 4,12-24 X 2 1/2 PO,AC AU CARB,BT 1500

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 197,63 $ par 1000
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
  • N° article BLX21750
  • N° de modèle du manufacturier 21750
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces vis autoperceuses AC CARB avec ailettes sont électro-zinguées et sont conçues pour les applications bois-métal sans avoir besoin de pré-percer. Elles ont une taille de filetage 12-14 et une long. de 2 1/2 po. Ces vis sont dotées d'une tête à gaufre à douille n° 3 et d'une pointe de perçage Teks 4. Elles ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,125 à 0,250 po et une plage de fixation du bois de 1/4 po à 1 1/2 po. Il y a 1500 vis autoperceuses par boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleFixation
  • MatériauAcier au carbone
  • PriseDouille mince
  • Taille de pointe de foret4
  • Système de mesurePouce
  • Couleur de têteGris
  • Taille de filetageNo. 12-24
  • Finition Électro-zinc
  • Type de tête Douille
  • Taille de vis No. 12
  • Épaisseur de perçage maximale 0,250 po
  • Application Contreplaqué, 2 x 4 pour structure en acier
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Type Fixation
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)