!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE, 200-230/440 VCA

MOTEUR AGRICOLE, 200-230/440 VCA

MARATHON MOTORS

MOTEUR AGRICOLE, 200-230/440 VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR AGRICOLE, 200-230/440 VCA

MOTEUR AGRICOLE, 200-230/440 VCA

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $920.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60WD52
  • N° de modèle du manufacturier 056T17F15902
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs agricoles
  • Conception de moteurTriphasé
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesTrois
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60/50 Hz
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur hors tout15-3/16 po
  • Facteur de service à 50 Hz1
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Tension à 50 Hz460 V CA
  • Intensité maximale à 50 Hz1,7 A
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Tension (V) 460 V CA
  • Facteur de service du moteur 1
  • Carcasse 56C
  • Intensité maximale (A) 1,70 A
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Nb de vitesses 1
  • tr/min à 50 Hz 1 725
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes CE, CSA, Reconnu UL
  • Poids 41 lb
  • HP à 50 Hz 1
  • Longueur sans tige 13-5/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande