!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE, 115/230 VCA

MOTEUR AGRICOLE, 115/230 VCA

CENTURY

MOTEUR AGRICOLE, 115/230 VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR AGRICOLE, 115/230 VCA

MOTEUR AGRICOLE, 115/230 VCA

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,088.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG820HL3
  • N° de modèle du manufacturier C310V1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1/3
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSAH
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)5,3/2,65 A
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Condensateur requisOui
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Poids27 lb
  • Longueur sans tige9 7/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Diamètre du cercle de vissage5 15/16 po
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Sous-application de moteur Usage général
  • Hz 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Facteur de marche Continu
  • Efficacité nominale 68 %
  • Longueur hors tout 11 1/2 po
  • Longueur d'arbre 2 po
  • Utilisable à 200 V Non
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Revêtement en poudre
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande