!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE, 115/200-230 V AC

MOTEUR AGRICOLE, 115/200-230 V AC

MARATHON MOTORS

MOTEUR AGRICOLE, 115/200-230 V AC close
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
MOTEUR AGRICOLE, 115/200-230 V AC

MOTEUR AGRICOLE, 115/200-230 V AC

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $928.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG60WD39
  • N° de modèle du manufacturier 145TBFR5328
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs agricoles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1-1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté arbre
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Facteur de marcheContinu
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, reconnu UL
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 145T
  • Intensité maximale (A) 15,2/8,2-7,6 A
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Condensateur requis Oui
  • Longueur hors tout 13-7/8 po
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Poids 41 lb
  • Longueur sans tige 11-5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)