!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR AGRI, 1PH, 3510 TR7MIN, 3 CV, 230 V

MTR AGRI, 1PH, 3510 TR7MIN, 3 CV, 230 V

MARATHON MOTORS

MTR AGRI, 1PH, 3510 TR7MIN, 3 CV, 230 V close
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
MTR AGRI, 1PH, 3510 TR7MIN, 3 CV, 230 V

MTR AGRI, 1PH, 3510 TR7MIN, 3 CV, 230 V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,175.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG26ZY47
  • N° de modèle du manufacturier 145TBDR5309
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de séchoir de culture
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Tension (V)230 V CA
  • Facteur de service du moteur1,5
  • Sous-application de moteurSéchoir à grain
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Facteur de marcheContinu
  • Efficacité nominale81,5 %
  • Longueur hors tout13-3/4 po
  • Longueur d'arbre3 po
  • Poids43 lb
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • FinitionGris
  • Application de moteur Application agricole
  • HP 3
  • Rendement nominal (tr/min) 3 510
  • Phases Simple
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 145TZ
  • Intensité maximale (A) 13 A
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Condensateur requis Oui
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Comprend Fils de 34 po, arbre claveté avec trou taraudé de 1/4-20
  • Longueur sans tige 10-11/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)