!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR AGRI, 1/4 CV, 1725TR/MIN, 115V,48Z

MTR AGRI, 1/4 CV, 1725TR/MIN, 115V,48Z

MARATHON MOTORS

MTR AGRI, 1/4 CV, 1725TR/MIN, 115V,48Z close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MTR AGRI, 1/4 CV, 1725TR/MIN, 115V,48Z

MTR AGRI, 1/4 CV, 1725TR/MIN, 115V,48Z

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $340.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG42X612
  • N° de modèle du manufacturier 5KH32FNA499S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • HP1/4
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse48Z
  • Intensité maximale (A)5,1 A
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Efficacité nominale52,8 %
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Poids15 lb
  • Longueur sans tige7-7/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Tension (V) 115 V CA
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Facteur de marche Continu
  • Nb de vitesses 1
  • Longueur hors tout 9-11/16 po
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Taille de goujon No. 8-32
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Finition Gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande