!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR AGRI, 1/4 HP, 1725 TR/MIN, 115V, 48

MOTR AGRI, 1/4 HP, 1725 TR/MIN, 115V, 48

MARATHON MOTORS

MOTR AGRI, 1/4 HP, 1725 TR/MIN, 115V, 48 close
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
MOTR AGRI, 1/4 HP, 1725 TR/MIN, 115V, 48

MOTR AGRI, 1/4 HP, 1725 TR/MIN, 115V, 48

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $288.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG42X613
  • N° de modèle du manufacturier 5KH32FN3122S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Tension (V)115 VCA
  • Facteur de service du moteur1
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Facteur de marcheContinu
  • Nb de vitesses1
  • Longueur hors tout8-15/16 po
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Application de moteur Application agricole
  • HP 1/4
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Phases Simple
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 48
  • Intensité maximale (A) 5,1 A
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Efficacité nominale 52,8 %
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Poids 15 lb
  • Longueur sans tige 7-7/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)