!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOR FARM DUTY 1/2HP 1725RPM 56YZ

MOTOR FARM DUTY 1/2HP 1725RPM 56YZ

DAYTON

MOTOR FARM DUTY 1/2HP 1725RPM 56YZ close
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
MOTOR FARM DUTY 1/2HP 1725RPM 56YZ

MOTOR FARM DUTY 1/2HP 1725RPM 56YZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $541.79 / CHAQUE
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
  • N° article DMD5K044
  • N° de modèle du manufacturier 5K044
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.6 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56YZ
  • Intensité maximale (A)7,2/3,6
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Efficacité nominale 61,2 %
  • Longueur hors tout 11-9/16 po
  • Longueur d'arbre 1-3/4 po
  • Longueur sans tige 9-13/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé