!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FANFRCD PRTBL HUILE/KEROSENE, 2,5 A

FANFRCD PRTBL HUILE/KEROSENE, 2,5 A

DYNA-GLO

FANFRCD PRTBL HUILE/KEROSENE, 2,5 A close
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
FANFRCD PRTBL HUILE/KEROSENE, 2,5 A

FANFRCD PRTBL HUILE/KEROSENE, 2,5 A

DYNA-GLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $742.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG453U91
  • N° de modèle du manufacturier KFA135DGD
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur portable Torpedo à mazout et kérosène
  • Sortie de la capacité de chauffage135 000 BtuH
  • Capacité de réservoir10 gal
  • Type d'allumageÉtincelle intermittente
  • Longueur de câble fixeOui
  • Interférence de débitOui
  • Diagnostics DEL inclusesOui
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Hauteur hors tout32 1/4 po
  • Profondeur hors tout41 15/16 po
  • Intensité (A)2,5 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantN Degrees 1 diesel, n Degrees 1 essence, kérosène K1
  • Durée de la garantie du fabricant1 an, limitée
  • ComprendCordon d'alimentation à double source
  • Portabilité Monté sur roues
  • Surface de chauffage 3 200 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 10 h
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Jauge de carburant incluse Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Manomètre à air intégré Oui
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Thermostat inclus Monté sur l'unité
  • Longueur hors tout 41 7/8 po
  • Débit d'air 500 pi³/min
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 1 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)