!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET OBTUR VENTILATION, 36PO, ALUM, BLC

VOLET OBTUR VENTILATION, 36PO, ALUM, BLC

DAYTON

VOLET OBTUR VENTILATION, 36PO, ALUM, BLC close
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
VOLET OBTUR VENTILATION, 36PO, ALUM, BLC

VOLET OBTUR VENTILATION, 36PO, ALUM, BLC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3C512
  • N° de modèle du manufacturier 3C512
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVolet d'obturation pour poutre pour ventilation domestique/volet d'obturation pour plafond
  • Taille hors tout du volet36 po Lo x 32 po La
  • Taille d'ouverture requise pour volet34 po x 30 po
  • Position de montage du voletHorizontale
  • Type de voletVolet de plafond économique avec ferme, ventilateur pour toute la maison
  • Largeur32 po
  • Profondeur ouvert(e)5 po
  • Taille de trou de montagePréperforé
  • Matériau de lameAluminium, peinture blanche
  • Nb de panneaux1
  • Pour diamètre de ventilateur 36 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 5,981 pi²
  • Position de montage du volet Plafond
  • Longueur 36 po
  • Profondeur du cadre 1-3/8 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 1 500 pi/min
  • À utiliser avec Ventilateurs pour toute la maison de 36 po