!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VENTILA, 2 CV, 1140 TR/MIN, 60/50HZ

MOTR VENTILA, 2 CV, 1140 TR/MIN, 60/50HZ

MARATHON MOTORS

MOTR VENTILA, 2 CV, 1140 TR/MIN, 60/50HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTR VENTILA, 2 CV, 1140 TR/MIN, 60/50HZ

MOTR VENTILA, 2 CV, 1140 TR/MIN, 60/50HZ

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,231.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39P328
  • N° de modèle du manufacturier 056T11O5310
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)208-230/460 V CA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • PhasesTrois
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Position de la boîte de dérivationF1
  • Intensité maximale (A)7,2-6,8/3,4 A
  • HP à 50 Hz2
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale81,5 %
  • Facteur de service à 50 Hz1
  • Tension à 50 Hz208-230/460 V CA
  • HP 2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56HZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-11/16 po
  • Longueur sans tige 11-11/16 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Emplacement de la boîte de dérivation Extérieur
  • Hz 60/50 Hz
  • Intensité maximale à 50 Hz 7,2-6,8/3,4 A
  • Classe d'isolation H
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • tr/min à 50 Hz 1 140
  • Normes Certifié CSA (LR2025), Reconnu UL
  • Poids 47 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande