!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS1YAZ4
  • N° de modèle du manufacturier 1YAZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.99 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Tension (V)115/230
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse48YZ
  • Intensité maximale (A)3,4/1,7
  • Efficacité nominale65,4 %
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Longueur sans tige7 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • HP 1/4
  • Rendement nominal (tr/min) 1 700
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur agricole
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur hors tout 9-1/2 po
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)