!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENT COND,1.5,208-230/460V

MOTEUR VENT COND,1.5,208-230/460V

DAYTON

MOTEUR VENT COND,1.5,208-230/460V close
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
MOTEUR VENT COND,1.5,208-230/460V

MOTEUR VENT COND,1.5,208-230/460V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,022.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGE20RK86
  • N° de modèle du manufacturier 20RK86
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurThermostat
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Phases3
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • ApplicationClimatiseurs commerciaux
  • ServiceFonctionnement continu, auto-ventilé
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • NormesUL (E47479), CSA (191252)
  • HP 1-1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56HZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 15-3/4 po
  • Longueur sans tige 12-1/4 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 3-1/8 po
  • Diamètre du corps 6-1/2 po
  • Caractéristiques Bobinages à vitesse variable
  • Intensité maximale (A) 7,2 à 7,2/3,6
  • Longueur de borne 6 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Efficacité nominale 74,0 %
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)