!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR D EVACUATION 48 PO

VENTILATEUR D EVACUATION 48 PO

DAYTON

VENTILATEUR D EVACUATION 48 PO close
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
VENTILATEUR D EVACUATION 48 PO

VENTILATEUR D EVACUATION 48 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,931.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG7CF37
  • N° de modèle du manufacturier 7CF37
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 264.71 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de pale49 po
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP21,827 cfm
  • Largeur de la découpe50-1/2 po
  • Comprend le déshumidistatNon
  • Niveau de bruit maximum19.4 sones
  • Puissance du moteur1 hp
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi19.4 sones
  • Nb de vitesses1
  • Hauteur hors tout54 po
  • Phases1
  • Type de ventilationAspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP18,907 cfm
  • Profondeur de bride2 po
  • Longueur de la découpe50-1/2 po
  • Courant à pleine charge13.6 A
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • Type de moteurDémarrage par condensateur
  • Nombre de volets0
  • NormesUL, cUL
  • Diamètre du conduit48-1/2 po
  • Matériau de lame Acier
  • Hauteur de la découpe 50-1/2 po
  • Matériau de la carcasse Acier galvanisé
  • Débit d'air maximal 21,827 cfm
  • Boîtier de moteur Ouvert, abrité
  • Vitesse du moteur 1,725 RPM
  • Nb de lames 6
  • Profondeur hors tout 23-1/2 po
  • Largeur hors tout 54 po
  • Tension de la plaque signalétique 115/208-230V AC
  • Type de roulements Chapeau, regraissables
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 13,506 cfm
  • Largeur de bride 54 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Comprend le grill Non
  • Isolation de moteur Classe B
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 20 sones
  • Diamètre de l'arbre 1-1/4 po
  • Profondeur du pavillon d'aspiration 7 po