!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENT/SOUFF,1/2 HP,LO 10 1/4PO

MOTEUR VENT/SOUFF,1/2 HP,LO 10 1/4PO

CENTURY

MOTEUR VENT/SOUFF,1/2 HP,LO 10 1/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR VENT/SOUFF,1/2 HP,LO 10 1/4PO

MOTEUR VENT/SOUFF,1/2 HP,LO 10 1/4PO

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $614.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG807AM6
  • N° de modèle du manufacturier RS1051A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur et du souffleur
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Longueur sans tige8-1/4 po
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert, fermé
  • PhasesSimple
  • Longueur d'arbre2 po
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Poids17 lb
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/230 V CA
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Type de fixation du moteur Base résiliente
  • Application de moteur Usage général
  • Facteur de marche Continu
  • Intensité maximale (A) 8,6/4,3 A
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande