!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTIL/SOUFFL, DIAM ARBRE 1/2PO

MOTEUR VENTIL/SOUFFL, DIAM ARBRE 1/2PO

FASCO

MOTEUR VENTIL/SOUFFL, DIAM ARBRE 1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR VENTIL/SOUFFL, DIAM ARBRE 1/2PO

MOTEUR VENTIL/SOUFFL, DIAM ARBRE 1/2PO

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $830.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG813YC0
  • N° de modèle du manufacturier D312
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur et du souffleur
  • Rendement nominal (tr/min)1 500
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • ComprendGoujons allongés no. 10-32
  • Longueur sans tige5 9/16 po
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3 15/16 po
  • Hz60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteurSans objet
  • Emplacement des goujons de fixationCôté de l'entraînement: côté de l'entraînement
  • Nombre d'arbres1
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids7 lb
  • HP 1/15
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,6 A
  • Longueur hors tout 9 11/16 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 3/8 po
  • Facteur de marche Continu
  • Longueur de borne 15 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Efficacité nominale 35 %
  • Normes CSA, UL
  • Utilisable à 208 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande