!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, POLYCARBONATE, TRNSP

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, POLYCARBONATE, TRNSP

V-GARD

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, POLYCARBONATE, TRNSP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, POLYCARBONATE, TRNSP

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, POLYCARBONATE, TRNSP

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194818
  • N° de modèle du manufacturier 10194818
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Cette visière d'écran facial réutilisable V-Gard H1 transparente mesure 9 ¼X9 ¼ pouces. Elle est fabriquée en polycarbonate et répond à la norme CSA Z94.3. La visière d'écran facial résistante au vent et sans cadre est profilée pour un ajustement plus serré, dotée d'une charnière à double pivot pour un profil bas afin d'améliorer l'équilibre et d'un simple bouton-poussoir. Elle comprend un revêtement de visière antibuée et résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Revêtement de visièreAnti-buée, anti-rayures
  • NormesCSA/ANSI
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière9 1/4 po
  • ComprendVisière
  • ApplicationEspace confiné, construction, industrie générale, sauvetage, travail en hauteur
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • Type d'écran facial Ensemble visière
  • Désignation de la teinte de soudage Non homologué p/soudage
  • Couleur de visière Transparent
  • Hauteur de visière 9 1/4 po
  • Caractéristiques Profilé pour une meilleure adaptation, charnière à double pivot pour un profil bas afin d'améliorer l'équilibre et la résistance au vent, conception sans cadre, enfilage et retrait par simple pression d'un bouton.
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Compatible avec marque V-Gard
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande