!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, PROPIONATE, 9X14½X0,08 PO, P/UTILISATION AVEC LE HARNAIS 3M

VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, PROPIONATE, 9X14½X0,08 PO, P/UTILISATION AVEC LE HARNAIS 3M

CABOT

VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, PROPIONATE, 9X14½X0,08 PO, P/UTILISATION AVEC LE HARNAIS 3M close
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
VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, PROPIONATE, 9X14½X0,08 PO, P/UTILISATION AVEC LE HARNAIS 3M

VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, PROPIONATE, 9X14½X0,08 PO, P/UTILISATION AVEC LE HARNAIS 3M

CABOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.67 / CHAQUE
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
  • N° article CBTW96
  • N° de modèle du manufacturier W96
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Cette visière de protection mesure 9X14½X0,08 pouces d’épaisseur. Elle est transparente et fabriquée en propionate. L’écran facial est fixé à l’intérieur de la couronne pour fournir une protection supplémentaire contre les éclaboussures et convient pour une utilisation avec les casques 3M.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • À utiliser avecCasque 3M
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePropionate
  • Largeur de visière14 1/2 po
  • Protection diélectrique Oui
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,08 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure