!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE PROTECTION, MOULÉE, TRNSP, ANTIBUÉE, PC, CSA, 14½X8X9 PO, P/ AOTUFFMASTER

VISIÈRE DE PROTECTION, MOULÉE, TRNSP, ANTIBUÉE, PC, CSA, 14½X8X9 PO, P/ AOTUFFMASTER

3M

VISIÈRE DE PROTECTION, MOULÉE, TRNSP, ANTIBUÉE, PC, CSA, 14½X8X9 PO, P/ AOTUFFMASTER close
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
VISIÈRE DE PROTECTION, MOULÉE, TRNSP, ANTIBUÉE, PC, CSA, 14½X8X9 PO, P/ AOTUFFMASTER

VISIÈRE DE PROTECTION, MOULÉE, TRNSP, ANTIBUÉE, PC, CSA, 14½X8X9 PO, P/ AOTUFFMASTER

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 241,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 413,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CBT82602
  • N° de modèle du manufacturier 82602
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette visière transparente moulée à revêtement doré est fabriquée en polycarbonate. Elle est dotée d’un revêtement antibuée et antirayures et mesure 14½X8X9X0,08 pouces d’épaisseur. Elle est conforme à la norme CSA Z94.3. La visière diélectrique peut être utilisée avec l’AOTuffmaster.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • À utiliser avecAOTuffmaster
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière14 1/2 po
  • Protection diélectrique Oui
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,08 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure