!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE RECHANGE, W3, TEINTE IR 3.0, PC, 14½X9X0,08 PO, POUR HARNAIS 3M

VISIÈRE DE RECHANGE, W3, TEINTE IR 3.0, PC, 14½X9X0,08 PO, POUR HARNAIS 3M

CABOT

VISIÈRE DE RECHANGE, W3, TEINTE IR 3.0, PC, 14½X9X0,08 PO, POUR HARNAIS 3M close
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
VISIÈRE DE RECHANGE, W3, TEINTE IR 3.0, PC, 14½X9X0,08 PO, POUR HARNAIS 3M

VISIÈRE DE RECHANGE, W3, TEINTE IR 3.0, PC, 14½X9X0,08 PO, POUR HARNAIS 3M

CABOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 552,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CBTWP961R3
  • N° de modèle du manufacturier WP961R3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette visière de rechange resistante à la chaleur avec teinte de soudage W3 est fabriquee en polycarbonate et a une teinte IR 3.0. Elle mesure 14½X9X0,08 pouces d'epaisseur et assure une protection contre les risques d'IR. La visière robuste peut être utilisee avec les harnais montes sur casque de 3M.

Spécifications techniques

  • ArticleFenêtre de visière de remplacement
  • À utiliser avecCasque de montage 3M, casque 3M
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreVert
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière14 1/2 po
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,08 po
  • Désignation de la teinte de soudage W3