!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, BL/TRNSP, PC, CSA, 9X14½X14X0,08 PO

CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, BL/TRNSP, PC, CSA, 9X14½X14X0,08 PO

3M

CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, BL/TRNSP, PC, CSA, 9X14½X14X0,08 PO close
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
CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, BL/TRNSP, PC, CSA, 9X14½X14X0,08 PO

CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, BL/TRNSP, PC, CSA, 9X14½X14X0,08 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.49 / CHAQUE
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
  • N° article CBT82783
  • N° de modèle du manufacturier 82783
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Ce harnais de tête bleu à couronne unique avec écran facial moulé transparent est doté d’une suspension à cliquet à 13 points et est fabriqué en polycarbonate. Il mesure 9X14½X14X0,08 pouces d’épaisseur et est approuvé par la CSA. Le harnais de tête réutilisable diélectrique est équipé d’une sangle de couronne à cinq positions et d’une protection contre les chocs. Il est vendu par paquet de cinq par caisse.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • NormesANSI
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière14 1/2 po
  • CaractéristiquesCourroie de courrone à cinq positions, protection contre les impacts, écran facial moulé, suspension à cliquet à treize positions.
  • ComprendÉcran facial, casque à cliquet
  • ApplicationAssemblage, nettoyage, démolition, électricité, assemblage extérieur, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, assainissement, ponçage, soudage
  • Matériau de harnaisPolycarbonate
  • Revêtement de visière Sans revêtement
  • Couleur de visière Transparent
  • Hauteur de visière 9 po
  • Couleur de harnais Bleu
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Style de harnais Couronne simple
  • Compatible avec marque 3M