!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE TIGE FILETEE ALLONGE P/ ECHELLE

ROULETTE TIGE FILETEE ALLONGE P/ ECHELLE

APPROVED VENDOR

ROULETTE TIGE FILETEE ALLONGE P/ ECHELLE close
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
ROULETTE TIGE FILETEE ALLONGE P/ ECHELLE

ROULETTE TIGE FILETEE ALLONGE P/ ECHELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG400K80
  • N° de modèle du manufacturier 400K80
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige filetée allongée pour échelles
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Hauteur hors tout3 23/32 po
  • Longueur de tige4 49/64 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3 po
  • Couleur de la table de roulementNoir
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Non marquant(e)Non
  • ApplicationÉchelles
  • Roue de remplacement32J907
  • ComprendBloc-ressort
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Hauteur de montage 3 23/32 po
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 7/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Finition du cadre Zingué
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc