Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce distributeur de bouchons d'oreille E-A-RSoft FX est en mousse et de couleur jaune. Il est doté d'un insert enroulable pour les bouchons d'oreille jetables sans fil. Le bouchon d'oreille à cloche moyenne a un indice de réduction du bruit de 33 décibels et répond aux normes CSA. Chaque distributeur contient 500 paires de bouchons d'oreille.
Spécifications techniques
ArticleRecharge de distributeur de bouchons d'oreilles
Taux de réduction du bruit33 dB
RéutilisabilitéJetable
Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
Nb de paires par paquet500
Largeur hors tout10 po
Profondeur hors tout10 po
Type de rechargeCartouche de recharge
Matériau du bouchon d'oreilleMousse
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant391-0000
SérieE-A-Rsoft FX
Type de produitRecharge de distributeur
Méthode d'insertionDérouler
Forme de bouchon d'oreilleCloche
Taille des bouchons d'oreillesM
Hauteur hors tout10 po
Couleur de bouchon d'oreilleJaune
Détectable par détecteur de métalNon
Options de cordonSans cordon
NormesANSI S3.19-1974
Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 205,80 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: