!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE /PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PQT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE /PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PQT

CONDOR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE /PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE /PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PQT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE /PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.86 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55KN51
  • N° de modèle du manufacturier 55KN51
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille universels jetables filaires sont en mousse et de couleur orange. Ils sont munis d'un cordon en PVC bleu. Les bouchons d'oreille à cloche enroulable ont un indice de réduction du bruit de 33 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. Ils ont une extrémité évasée qui offre une couverture supplémentaire au bord du canal auditif et fournit également un point de préhension.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Matériau de cordonPVC
  • Nb de paires par paquet1
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon Avec cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Couleur de cordon Bleu
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande