!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTIDÉRAPANT, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTIDÉRAPANT, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTIDÉRAPANT, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, BLEU, POLYCARBONATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTIDÉRAPANT, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTIDÉRAPANT, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS2560SN
  • N° de modèle du manufacturier S2560SN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181811
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité en polycarbonate sont dotées d'un verre teinté bleu résistant aux rayures qui offre une protection UV contre le soleil. L'embout nasal intégré offre un ajustement confortable et les embouts de branches en caoutchouc antidérapant les maintiennent solidement. Les cotes CSA et ANSI garantissent qu'ils répondent aux normes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Désignation pour les petites têtesH
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleBleu
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieMini Ztek
  • Largeur de branche à branche128 mm
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Couleur du bras Bleu
  • Taille des lunettes Étroit
  • Couleur de monture Bleu
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande