!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE PRESS EXTREME, MINERALE, 14 OZ

GRAISSE PRESS EXTREME, MINERALE, 14 OZ

CRC

GRAISSE PRESS EXTREME, MINERALE, 14 OZ close
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
GRAISSE PRESS EXTREME, MINERALE, 14 OZ

GRAISSE PRESS EXTREME, MINERALE, 14 OZ

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.48 / CHAQUE
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
  • N° article CRC73640
  • N° de modèle du manufacturier 73640
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute pression
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Couleur de graisseRouge
  • Additifs du lubrifiantLithium
  • Température de service max.400 Degrees F
  • Point d'éclair302 Degrees F
  • Usure à quatre billes0,45 mm
  • Capacité de charge Timken acceptable80 lb
  • SérieGraisse rouge de perceuse
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 14 oz
  • Épaississeur de graisse Lithium
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Temp. de service min. 10 Degrees F
  • Index de viscocité 93
  • Point de chute 550 Degrees F
  • Poids spécifique 0,93
  • Application Plaques de support, joints à billes, points de châssis, roulements de rouleaux à billes de construction, applications de forage et d'exploitation minière, roulements d'identification, applications industrielles, roulements à blocs d'assise, roulements à poudre, joints universels, pompes à eau, roulements de roue