!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE HAUTE PRESSION, 55 KG

GRAISSE HAUTE PRESSION, 55 KG

MOBIL

GRAISSE HAUTE PRESSION, 55 KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRAISSE HAUTE PRESSION, 55 KG

GRAISSE HAUTE PRESSION, 55 KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,749.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESO104577
  • N° de modèle du manufacturier 104577
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 133.247 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute pression
  • Huile de baseSemi-synthétique
  • Épaississeur de graisseComplexe de lithium
  • Additifs du lubrifiantDisulfure de molybdène
  • Température de service max.302 Degrees F
  • Index de viscocité150
  • Point de chute500 Degrees F
  • ApplicationUsage général, applications industrielles, lubrification du châssis des véhicules lourds, équipement mobile
  • Caractéristiques3 % de molybdène, large plage de fonctionnement, débit à basse température, capacité de charge élevée
  • Base chimiqueGraisse
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 1,5
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Couleur de graisse Gris
  • Temp. de service min. -86 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO 130
  • Point d'éclair Greater Than293 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable 62 lb
  • Série Mobil Epic
  • Poids net 55 kg
  • Film de lubrifiant Humide
  • Couleur du lubrifiant Gris
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande