!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE HAUTE PRESSION, 52 KG

GRAISSE HAUTE PRESSION, 52 KG

MOBIL

GRAISSE HAUTE PRESSION, 52 KG close
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
GRAISSE HAUTE PRESSION, 52 KG

GRAISSE HAUTE PRESSION, 52 KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,307.39 / CHAQUE
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
  • N° article ESO125232
  • N° de modèle du manufacturier 125232
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 126.634 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute pression
  • Point de chute500 Degrees F
  • SérieMobil Epic
  • ApplicationUsage général, applications industrielles, lubrification du châssis des véhicules lourds, équipement mobile
  • Index de viscocité150
  • Huile de base Semi-synthétique
  • Point d'éclair Greater Than293 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable 62 lb
  • Classe de viscosité ISO 130