!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE HAUTE PRESSION, 15,2 KG, 15,2 KG

GRAISSE HAUTE PRESSION, 15,2 KG, 15,2 KG

MOBIL

GRAISSE HAUTE PRESSION, 15,2 KG, 15,2 KG close
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
GRAISSE HAUTE PRESSION, 15,2 KG, 15,2 KG

GRAISSE HAUTE PRESSION, 15,2 KG, 15,2 KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 614,00 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ESO124557
  • N° de modèle du manufacturier 124557
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.813 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute pression
  • Huile de baseSemi-synthétique
  • Couleur de graisseRouge
  • Additifs du lubrifiantDistillats paraffiniques lourds hydrotraités
  • Température de service max.302 Degrees F
  • Index de viscocité150
  • Point de chute500 Degrees F
  • ApplicationUsage général, applications industrielles, lubrification du châssis des véhicules lourds, équipement mobile
  • CaractéristiquesLarge plage de fonctionnement, débit à basse température, capacité de charge élevée
  • Base chimiqueGraisse
  • Film de lubrifiantHumide
  • Couleur du lubrifiantRouge
  • Classe NLGI 1,5
  • Épaississeur de graisse Complexe de lithium
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Temp. de service min. -86 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO 130
  • Point d'éclair Greater Than293 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable 62 lb
  • Série Mobil Epic
  • Poids net 15,2 kg
  • Conteneur de lubrifiant Cartouche
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable