Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette graisse extrême pression Unirex EP 1, grade NLGI 1, est livrée dans une cartouche de 390 grammes et pèse 0,95 livre. Elle a un grade de viscosité ISO 220 et une usure à quatre billes de 0,5 millimètre. Il contient une huile de base synthétique, un épaississant au complexe de lithium et un lubrifiant vert humide. Cette graisse rouge ininflammable a une température de fonctionnement de -22°F à 320°F et un point de goutte de 280°C.
Spécifications techniques
ArticleGraisse extrême pression
Taille de contenant390 g
Point d'éclair240 Degrees C
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Capacité de charge Timken acceptable59,5 lb
ApplicationClassification de service NLGI GC/LB est exigée ou préférée
Index de viscocitéNon testé
Huile de baseSynthétique
Point de chute280 Degrees C
Usure à quatre billes0,50 mm
SérieUnirex EP
NormesClassification de service NLGI GC/LB
Classe de viscosité ISO220
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)