!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, F, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, F, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, F, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, F, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, F, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 599,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF11225
  • N° de modèle du manufacturier 11225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,2570
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-7/8 po
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNon classé
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret F
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 9-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0000 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Fonte, métal, acier
  • n° de liste 912