!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 115,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG53FP16
  • N° de modèle du manufacturier 11011
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2188
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-1/2 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige7/32 po
  • Rapport profondeur x dia.5xD
  • n° de liste906
  • Taille de foret 7/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 6 po
  • Groupe de forets Ensemble