!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 40, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, TIGE 3/32 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET NO 40, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, TIGE 3/32 PO DIA

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET NO 40, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, TIGE 3/32 PO DIA close
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
FORET EXTRA LONG, FORET NO 40, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, TIGE 3/32 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET NO 40, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, TIGE 3/32 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.95 / CHAQUE
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
  • N° article GNF3722C08144
  • N° de modèle du manufacturier C08144
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

Ce foret M42 extra-long est fabriqué en cobalt et possède une tige de 3/32 de po de diamètre/4 5/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,098 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNAS 907 type J
  • Classe de matériau - usinageM42
  • Code ISO - matière principaleM, N, P
  • Taille de foret No. 40
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 3/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 4 5/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0203 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier inoxydable, acier
  • n° de liste 3722-6