!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,POINTE 118 ° ,FLÛTE SPIRALE,PAS REFROIDTRAVERSANT,3.1875 PO FLÛTE,4.5 PO L,5/16 PO DIA

FORET,POINTE 118 ° ,FLÛTE SPIRALE,PAS REFROIDTRAVERSANT,3.1875 PO FLÛTE,4.5 PO L,5/16 PO DIA

CLEVELAND

FORET,POINTE 118 ° ,FLÛTE SPIRALE,PAS REFROIDTRAVERSANT,3.1875 PO FLÛTE,4.5 PO L,5/16 PO DIA close
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
FORET,POINTE 118 ° ,FLÛTE SPIRALE,PAS REFROIDTRAVERSANT,3.1875 PO FLÛTE,4.5 PO L,5/16 PO DIA

FORET,POINTE 118 ° ,FLÛTE SPIRALE,PAS REFROIDTRAVERSANT,3.1875 PO FLÛTE,4.5 PO L,5/16 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 71,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2012C03106
  • N° de modèle du manufacturier C03106
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.068 lb

Informations sur le produit

Ce foret traversant sans liquide de refroidissement comprend deux cannelures en spirale, une tige droite et un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 3.1875 po, une longueur totale de 4.5 po et un diamètre de 5/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 3/16 po
  • Angle d'hélice35 à 45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • Classe de longueur du foretLongueur
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 1/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0939 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 2012
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)