!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, 13/64 PO, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, 13/64 PO, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, 13/64 PO, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, 13/64 PO, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, 13/64 PO, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 164,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNFC13110
  • N° de modèle du manufacturier C13110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,2031
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-7/16 po
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige13/64 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNon classé
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Taille de foret 13/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-7/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3-9/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0421 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 3957-6