!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, 1/16 PO, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, 1/16 PO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, 1/16 PO, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, 1/16 PO, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, 1/16 PO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 112,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF11001
  • N° de modèle du manufacturier 11001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,0625
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNon classé
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste906
  • Taille de foret 1/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 5-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0129 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P