!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE À MATRICE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,COMPOSITE

MEULEUSE À MATRICE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE À MATRICE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,COMPOSITE close
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
MEULEUSE À MATRICE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,COMPOSITE

MEULEUSE À MATRICE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,550.07 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP3119-12EXL
  • N° de modèle du manufacturier CP3119-12EXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1567
  • Poids à l’expédition 8.2 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse à air extra-longue a un moteur de 1,2 CV, une vitesse libre de 12 000 tr/min et une pression requise de 90 LB/PO2. Cette meuleuse industrielle mesure 33,6 pouces de long, avec un filetage d'entrée d'air de 3/8 po, un collet de 1/4 de pouce et une taille de tuyau minimale de 3/8 po. Elle comprend un échappement arrière, un roulement à billes de type C et une poignée composite. Cette meuleuse a une moyenne de 4,3 PCM à 15 secondes de fonctionnement et de 17,2 PCM à pleine ch

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse die pneumatique
  • Entrée d'air0,375 po
  • Type de roulementsBille
  • Longueur hors tout33,6 po
  • Service Industriel
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)