!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTENSION DE TIGE P/ SCIE TRPN,TIGE D'ARBRE 3/8 PO,TOTAL 10 PO L,AC CARB

EXTENSION DE TIGE P/ SCIE TRPN,TIGE D'ARBRE 3/8 PO,TOTAL 10 PO L,AC CARB

LENOX

EXTENSION DE TIGE P/ SCIE TRPN,TIGE D'ARBRE 3/8 PO,TOTAL 10 PO L,AC CARB close
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
EXTENSION DE TIGE P/ SCIE TRPN,TIGE D'ARBRE 3/8 PO,TOTAL 10 PO L,AC CARB

EXTENSION DE TIGE P/ SCIE TRPN,TIGE D'ARBRE 3/8 PO,TOTAL 10 PO L,AC CARB

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.61 / CHAQUE
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
  • N° article LNX30843
  • N° de modèle du manufacturier 3084310X
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Cette extension de tige est destinée aux scies trépans et s'adapte à un arbre numéro 5L, 6L ou 7L. Elle a une taille de tige d'arbre de 3/8 pouces, une longueur totale de 10 pouces et est fabriquée en acier au carbone trempé pour plus de résistance et de durabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de tige
  • Style de tige de l'arbreHexagonal
  • Longueur hors tout10 po
  • Dimension de la tige de l'arbre 3/8 po
  • Matériau Acier au carbone durci
  • À utiliser avec S'adapte aux arbres No. 5L, 6L ou 7L