!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD RALLONGE, UNC, 6 PO, ENTREE HELIC

TARAUD RALLONGE, UNC, 6 PO, ENTREE HELIC

OSG

TARAUD RALLONGE, UNC, 6 PO, ENTREE HELIC close
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
TARAUD RALLONGE, UNC, 6 PO, ENTREE HELIC

TARAUD RALLONGE, UNC, 6 PO, ENTREE HELIC

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.12 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1295301
  • N° de modèle du manufacturier 1295301
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud de rallonge
  • Type de filetUNC
  • Longueur hors tout6 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %5/16 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleNeutre
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Taille du carré0,2850 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Style du robinetPans hélicoïdaux
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur de filetage 59/64 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 917
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 917
  • Longueur de tige 4 37/64 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Filets par pouce 16
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)