!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD RALL, UNC,5 57/64 PO,ENTREE HELIC

TARAUD RALL, UNC,5 57/64 PO,ENTREE HELIC

OSG

TARAUD RALL, UNC,5 57/64 PO,ENTREE HELIC close
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
TARAUD RALL, UNC,5 57/64 PO,ENTREE HELIC

TARAUD RALL, UNC,5 57/64 PO,ENTREE HELIC

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.55 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1653502108
  • N° de modèle du manufacturier 1653502108
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud de rallonge
  • Type de filetUNC
  • Longueur de filetage45/64 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 5
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage16535
  • Application - matière principaleAcier trempé, acier inoxydable, acier
  • Série16535
  • Longueur de tige4 17/32 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Matériau du taraudVC-10
  • Filets par pouce20
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH5
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Longueur hors tout 5 57/64 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spirale Neutre
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale H, M, P
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Taille du carré 0,1900 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Style du robinet Pans hélicoïdaux
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)