!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE FORET, DROIT, BRONZE, 13/64 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE 3⅛ PO

RALLONGE DE FORET, DROIT, BRONZE, 13/64 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE 3⅛ PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

RALLONGE DE FORET, DROIT, BRONZE, 13/64 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE 3⅛ PO close
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
RALLONGE DE FORET, DROIT, BRONZE, 13/64 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE 3⅛ PO

RALLONGE DE FORET, DROIT, BRONZE, 13/64 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE 3⅛ PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 122,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01F513
  • N° de modèle du manufacturier 01F513
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Ce foret de rallonge M35 est fabriqué en cobalt/acier rapide et possède une tige de 13/64 de po de diamètre/3 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier à haute résistance. Ce foret allongé a une finition en bronze et mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135° a deux cannelures en spirale de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-long
  • Équivalent décimal0,2000 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-7/8 po
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige13/64 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretForet extra-long
  • Construction de l'âmeParallèle
  • Application - matière principaleAcier à haute résistance
  • Taille de foret 13/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2,875 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 14xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage M35