Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de rallonge M35 est fabriqué en cobalt/acier rapide et possède un diamètre de 1/8 po ainsi qu’une tige de 4 3/8 po de longueur. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier à haute résistance. Ce foret allongé a une finition en bronze et mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1,625 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-long
Équivalent décimal0,1250 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1,625 po
Angle d'hélice30 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/8 po
Longueur hors tout6 po
Classe de longueur du foretForet extra-long
Construction de l'âmeParallèle
Application - matière principaleAcier à haute résistance
Taille de foret1/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1,625 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige4-3/8 po
Rapport profondeur x dia.13xD
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageM35
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca