!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA LONG, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA

CHICAGO-LATROBE

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4ZP04
  • N° de modèle du manufacturier 40572
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1283
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 13/64 de po et une tige de 9 1/2 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,2188 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 1/2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige13/64 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNon classé
  • n° de liste912CAT
  • Taille de foret 7/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 9 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0453 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement