!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZM98
  • N° de modèle du manufacturier 40468
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a une fini oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1562
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout6 po
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 2 po
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 5/32 po
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • n° de liste 906CAT