Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 9/64 de po et une longueur de 10 po. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,1563 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9/64 po
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNon classé
n° de liste912CAT
Taille de foret5/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale5/8 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige10 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0324 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: